Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
45708FIS
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
Fischer fis h 22x130/200 k
Pridať do katalógu
Položka č.
45708FIS
Ochrana povrchu
Neliečené
Samorezný
Nie
Dĺžka (mm)
200
Veľkosť závitu (metrická)
16
S prírubou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Neliečené
Samorezný
Nie
Dĺžka (mm)
200
Veľkosť závitu (metrická)
16
S prírubou
Nie
Vzpera
Iné
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
DIBt schválení
Yes
Vhodné na
M 16
Váha kusu (g)
29.91
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Injektovaná průvlaková kotevní objímka FIS H K je systémovou součástí pro použití injektovaných malt fischer v děrovaném cihelném zdivu v rámci průvlakových instalací. Kotevní pouzdro se pro tento účel upraví pomocí měřítka a pohyblivé hrany tak, aby vyhovovalo tloušťce upevňovacího prvku, a poté se rozřízne. Injektážní malta se plní ze základny kotevního pouzdra. Při osazování kotevní tyče se malta protlačí skrz mřížkovou konstrukci a poté se spojí s děrovanou cihlou pomocí zámku. To znamená, že zatížení směřuje do stavebního materiálu. Nenosné vrstvy lze rovněž přemostit pomocí injektovaného průvlakového kotevního pouzdra. Průchozí kotevní pouzdro FIS H K je vhodné pro montáž dřevěných konstrukcí, přístřešků pro auta nebo markýz.
Čísla materiálu
Položka č.
45708FIS
EAN
4006209457054
UBB
500616650197
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
45708
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní