Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
46703FIS
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
Fischer fis h 20x130 k vstrekovacia objímka
Pridať do katalógu
Položka č.
46703FIS
Dizajn
Pre plug-in
Ochrana povrchu
Neliečené
Samorezný
Nie
Veľkosť závitu (metrická)
12
S prírubou
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Pre plug-in
Ochrana povrchu
Neliečené
Samorezný
Nie
Veľkosť závitu (metrická)
12
S prírubou
Nie
Vzpera
Iné
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
DIBt schválení
Yes
Vhodné na
FIS A M12-M16
Váha kusu (g)
8.78
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Injektovaná kotevní objímka fischer FIS H K je systémovou součástí pro profesionální, maltu šetřící montáž závitové tyče FIS A nebo vnitřní závitové kotvy FIS E do děrovaného cihelného zdiva. Lze s ní použít injektážní malty fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus a FIS P. Optimalizovaná struktura mřížky snižuje spotřebu injekční malty. Při instalaci závitové tyče a vnitřní závitové kotvy se malta protlačí strukturou roštu a vytvoří tvarové spojení s děrovanou cihlou. Tím je zatížení směrováno do stavebního materiálu. K usazení dochází v předem připravené instalaci. K přemostění nenosných vrstev lze použít injekční kotevní pouzdro. Je třeba dodržovat atesty různých injekčních malt.
Čísla materiálu
Položka č.
46703FIS
EAN
4006209467039
UBB
500616651831
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
46703
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní