text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 12x85 k kotevná objímka

Artikelnummer 41901FIS
Dizajn Pre plug-in
Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 6
S prírubou Nie

Specificaties

Dizajn Pre plug-in
Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 6
S prírubou Nie
Vzpera Iné
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
DIBt schválení Yes
Vhodné na FIS A M6-M8
Váha kusu (g) 2.962
HS kód 3926909790

Omschrijving

Injektážní kotevní pouzdro fischer FIS H K je systémový prvek pro profesionální, maltu šetřící montáž závitové tyče FIS A nebo vnitřní závitové kotvy FIS E do děrovaného cihelného zdiva. Lze s ní použít injektážní malty fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus a FIS P. Díky optimalizované struktuře mřížky se snižuje použití injekční malty. Při instalaci závitové tyče a vnitřní závitové kotvy se malta protlačí strukturou roštu a vytvoří tvarové spojení s děrovanou cihlou. Tím je zatížení směrováno do stavebního materiálu. K usazení dochází v předem připravené instalaci. K přemostění nenosných vrstev lze použít injekční kotevní pouzdro. Je třeba dodržovat atesty různých injekčních malt.

Artikelnummers

Artikelnummer 41901FIS
EAN 8001132419014
UBB 500616641527
UNSPSC 31161601
Fabrikant artikelnummer 41901
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.