text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis h 12x50 k kotevná objímka

Položka č. 41900FIS
Dizajn Pre plug-in
Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 6
S prírubou Nie

technické údaje

Dizajn Pre plug-in
Ochrana povrchu Neliečené
Samorezný Nie
Veľkosť závitu (metrická) 6
S prírubou Nie
Vzpera Iné
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
DIBt schválení Yes
Vhodné na FIS A M6-M8
Váha kusu (g) 2.194

Popis

Vstřikovací kotevní pouzdro fischer FIS H K je systémovou součástí pro profesionální, maltu šetřící montáž závitové tyče FIS A nebo vnitřní závitové kotvy FIS E do děrovaného cihelného zdiva. Lze s ní použít injektážní malty fischer FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS Green, FIS P Plus a FIS P. Optimalizovaná struktura mřížky snižuje spotřebu injekční malty. Při instalaci závitové tyče a vnitřní závitové kotvy se malta protlačí strukturou roštu a vytvoří tvarové spojení s děrovanou cihlou. Tím je zatížení směrováno do stavebního materiálu. K usazení dochází v předem připravené instalaci. K přemostění nenosných vrstev lze použít injekční kotevní pouzdro. Je třeba dodržovat atesty různých injekčních malt.

Čísla materiálu

Položka č. 41900FIS
EAN 8001132419007
UBB 500616641451
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 41900
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.