Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
43634FIS
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
Fischer fis e 15x85 m12 5,8 zp vnútorná tyč
Pridať do katalógu
Položka č.
43634FIS
Dizajn
S vnútorným závitom
Dĺžka (mm)
85
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
20
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
85
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
S vnútorným závitom
Dĺžka (mm)
85
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
20
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
85
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
DIBt schválení
Yes
Váha kusu (g)
43.97
Info
The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Injektážní kotva s vnitřním závitem fischer FIS E je vyrobena z pozinkované oceli a je systémovou součástí používanou pro použití injekční malty fischer ve zdivu. Kotva s vnitřním závitem se nastavuje ručně lehkým otáčením. Injektážní malta spojí celý povrch vnitřní závitové kotvy se stěnou vyvrtaného otvoru v plných cihlách. V dutých stavebních materiálech se malta protlačí skrz mřížku na kotevním pouzdře a spojí se s děrovanou cihlou s přesahem. To znamená, že zatížení směřuje do stavebního materiálu. Použití injektované kotvy s vnitřním závitem FIS E umožňuje povrchovou demontáž armatury.
Čísla materiálu
Položka č.
43634FIS
EAN
4006209436349
UBB
500616642020
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
43634
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní