text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis e 15x85 m10 5,8 zp vnútorná tiahla

Položka č. 43633FIS
Dizajn S vnútorným závitom
Dĺžka (mm) 85
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 85

technické údaje

Dizajn S vnútorným závitom
Dĺžka (mm) 85
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 85
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 49.41
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

Popis

Injektážní kotva s vnitřním závitem fischer FIS E je vyrobena z pozinkované oceli a je systémovou součástí používanou pro použití injekční malty fischer ve zdivu. Kotva s vnitřním závitem se nastavuje ručně lehkým otáčením. Injektážní malta spojí celý povrch vnitřní závitové kotvy se stěnou vyvrtaného otvoru v plných cihlách. V dutých stavebních materiálech se malta protlačí skrz mřížku na kotevním pouzdře a spojí se s děrovanou cihlou s přesahem. To znamená, že zatížení směřuje do stavebního materiálu. Použití injektované kotvy s vnitřním závitem FIS E umožňuje povrchovou demontáž armatury.

Čísla materiálu

Položka č. 43633FIS
EAN 4006209436332
UBB 500616641949
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 43633
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.