text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis cc čistiace puzdro


Čistící a upevňovací sada fischer je ideálním pomocníkem na každé stavbě. Kompaktní a praktický pevný kufr nabízí dostatek místa pro veškeré příslušenství, které potřebujete pro rychlý postup prací při čištění vrtaných otvorů a upevňování chemických kotev. Kromě ručního dávkovače FIS DM S Pro, který lze použít v kombinaci s kartušemi o objemu 150 ml, 30

Položka č.
Značka Fischer
Váha kusu (g) 4564
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Fischer
Váha kusu (g) 4564

Popis

Čistící a upevňovací sada fischer je ideálním pomocníkem na každé stavbě. Kompaktní a praktický pevný kufr nabízí dostatek místa pro veškeré příslušenství, které potřebujete pro rychlý postup prací při čištění vrtaných otvorů a upevňování chemických kotev. Kromě ručního dávkovače FIS DM S Pro, který lze použít v kombinaci s kartušemi o objemu 150 ml, 300 ml, 360 ml a 390 ml, sada obsahuje ofukovací čerpadlo AB G, kartáče o průměrech 10,12,14,16/18, nástavec na kartáče a sklíčidlo SDS. Rozsáhlý sortiment příslušenství tak zajišťuje rychlý postup prací na stavbě.

Čísla materiálu

Položka č. 63023.000.001
EAN 4048962476828
UBB 500729265339
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 567202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.