Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
90460FIS
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
Fischer fis a m20x290 r závitová tyč
Pridať do katalógu
Položka č.
90460FIS
Priemer
Dĺžka
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
290
Veľkosť závitu (metrická)
20
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
290 mm
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
290
Veľkosť závitu (metrická)
20
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
24
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
90
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
675.02
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Závitová tyč fischer FIS A je vyrobena z nerezové oceli. Závitová tyč je systémovou součástí pro různé injekční malty fischer. Společně se vstřikovacími maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém závitových tyčí z nerezové oceli v kombinaci s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v exteriéru a ve vlhkých místnostech bez agresivních podmínek.
Čísla materiálu
Položka č.
90460FIS
EAN
4006209904602
UBB
500616699616
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
90460
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní