text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fis a m12x200 r závitová tyč


Závitová tyč fischer FIS A je vyrobena z nerezové oceli. Závitová tyč je součástí systému pro různé injekční malty fischer. Společně se vstřikovacími maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém závitových tyčí z nerezové oceli v kombi

Položka č.
Dizajn S cvokovým koncom
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 200
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Dizajn S cvokovým koncom
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 200
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 70
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 1642

Popis

Závitová tyč fischer FIS A je vyrobena z nerezové oceli. Závitová tyč je součástí systému pro různé injekční malty fischer. Společně se vstřikovacími maltami jsou závitové tyče fischer vhodné a schválené pro všechny podklady. Pro maximální nosnost systému se doporučuje důkladné vyčištění vyvrtaného otvoru. Systém závitových tyčí z nerezové oceli v kombinaci s injekčními maltami fischer je vhodný a schválený pro upevnění v exteriéru a ve vlhkých místnostech bez agresivních podmínek.

Čísla materiálu

Položka č. 63091.120.200
EAN 4048962161649
UBB 500729282326
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 519421

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.