Skrutka s T-hlavou
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
20915FIS
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
Fischer fhs 38 clix 8x40 skrutka s t-hlavou
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
20915FIS
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
70 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
8
Vhodné pre montážnu lištu
Áno
Šírka hlavy (mm)
8
Info
T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
Simple, fast and effective installation.
Fewer individual parts than with traditional fixings.
Simple alignment in the rail.As connection element between:
Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
Cantilever brackets and pipe clamps.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroub fischer FHS Clix s T-hlavou je vhodný pro spojení trubkových spojek s montážním kanálem. Konstrukce matice s kladívkovou hlavou umožňuje rychlé a snadné usazení v kanálu. Pružinový účinek plastových pásků zaručuje přesné usazení v kanálu. Montáž otočením o 90° umožňuje dodatečnou montáž v nastavených kanálech.
Čísla materiálu
Položka č.
20915FIS
EAN
4006209209158
UBB
500616796719
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
20915
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní