text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhs 38 clix 8x30 skrutka s t-hlavou

Položka č. 20914FIS
Dĺžka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 8

technické údaje

Dĺžka 180 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality Iné
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 8
Vhodné pre montážnu lištu Áno
Šírka hlavy (mm) 8
Značka Fischer
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.

Popis

Šroub fischer FHS Clix s hlavou ve tvaru T je vhodný ke spojení trubkových spon s montážním kanálem. Konstrukce matice s kladívkovou hlavou umožňuje rychlé a snadné usazení v kanálu. Pružinový účinek plastových pásků zaručuje přesné umístění v kanálu. Montáž otočením o 90° umožňuje dodatečnou montáž v nastavených kanálech.

Čísla materiálu

Položka č. 20914FIS
EAN 4006209209141
UBB 500616796636
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 20914
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.