Skrutka s T-hlavou
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
20918FIS
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
Fischer fhs 38 clix 10x40 skrutka s t-hlavou
Pridať do katalógu
Položka č.
20918FIS
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
150 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Trieda kvality
Iné
Materiál
Oceľ
Veľkosť závitu (metrická)
10
Vhodné pre montážnu lištu
Áno
Šírka hlavy (mm)
10
Značka
Fischer
Info
T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
Simple, fast and effective installation.
Fewer individual parts than with traditional fixings.
Simple alignment in the rail.As connection element between:
Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
Cantilever brackets and pipe clamps.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroub fischer FHS Clix s T-hlavou je vhodný pro spojení trubkových spojek s montážním kanálem. Konstrukce matice s kladívkovou hlavou umožňuje rychlé a snadné usazení v kanálu. Pružinový účinek plastových pásků zaručuje přesné usazení v kanálu. Montáž otočením o 90° umožňuje dodatečnou montáž v nastavených kanálech.
Čísla materiálu
Položka č.
20918FIS
EAN
4006209209189
UBB
500616797055
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
20918
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní