text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-pf 24x170 kapsula

Položka č. 500550FIS
Materiál Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 25
Hĺbka otvoru (mm) 190
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 170
Značka Fischer

technické údaje

Materiál Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 25
Hĺbka otvoru (mm) 190
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 170
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Vhodné na FHB II-A S M 24 x 170
Váha kusu (g) 125.55
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Popis

Kazeta fischer FHB II-PF HIGH SPEED je systémovou součástí systému fischer Highbond FHB II pro upevnění v popraskaném i nepopraskaném betonu. Kartuše obsahuje vinylesterovou maltu bez obsahu styrenu a velmi rychle tuhne. Maltovou kazetu lze použít s kotevními tyčemi fischer Highbond FHB II-A S (standardní), kotevními tyčemi Highbond FHB II-A L (dlouhé) z pozinkované oceli, z nerezové oceli a z vysoce korozivzdorné oceli. Kotevní tyče fischer se nastavují pomocí nastavovacího nástroje RA-SDS otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Během procesu usazování se zničí kapsle, čímž se promíchá a aktivuje maltová směs. Při utahování šestihranné matice se tyčové kužely kotvy vtáhnou do maltového pouzdra, které se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci fasád, strojů a ocelových konstrukcí ve vnitřních i vnějších prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 500550FIS
EAN 4048962001037
UBB 500616657531
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 500550
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.