Priemyslové
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
500549FIS
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
Fischer fhb ii-pf 16x95 kapsula
Pridať do katalógu
Položka č.
500549FIS
Materiál
Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
16
Hĺbka otvoru (mm)
110
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
95
Značka
Fischer
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Materiál
Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
16
Hĺbka otvoru (mm)
110
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
95
Značka
Fischer
ETA-Certifikát
Yes
Vhodné na
FHB II-A S M 16 x 95
Váha kusu (g)
38.54
Info
For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kazeta fischer FHB II-PF HIGH SPEED je systémovou součástí systému fischer Highbond FHB II pro upevnění v popraskaném i nepopraskaném betonu. Kartuše obsahuje vinylesterovou maltu bez obsahu styrenu a velmi rychle tuhne. Maltovou kazetu lze použít s kotevními tyčemi fischer Highbond FHB II-A S (standardní), kotevními tyčemi Highbond FHB II-A L (dlouhé) z pozinkované oceli, z nerezové oceli a z vysoce korozivzdorné oceli. Kotevní tyče fischer se nastavují pomocí nastavovacího nástroje RA-SDS otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Během procesu usazování se zničí kapsle, čímž se promíchá a aktivuje maltová směs. Při utahování šestihranné matice se tyčové kužely kotvy vtáhnou do maltového pouzdra, které se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci fasád, strojů a ocelových konstrukcí ve vnitřních i vnějších prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
500549FIS
EAN
4048962001020
UBB
500616657465
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
500549