Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
508002FIS
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
Fischer fhb ii-pf 16x145 kapsula
Pridať do katalógu
Položka č.
508002FIS
Materiál
Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
18
Hĺbka otvoru (mm)
160
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
145
Značka
Fischer
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Materiál
Vinylesterová živica
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
18
Hĺbka otvoru (mm)
160
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
145
Značka
Fischer
Vhodné na
FHB II-A L M 16 x 145
Váha kusu (g)
52.44
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kazeta fischer FHB II-PF HIGH SPEED je systémovou součástí systému fischer Highbond FHB II pro upevnění v popraskaném i nepopraskaném betonu. Kartuše obsahuje vinylesterovou maltu bez obsahu styrenu a velmi rychle tuhne. Maltovou kazetu lze použít s kotevními tyčemi fischer Highbond FHB II-A S (standardní), kotevními tyčemi Highbond FHB II-A L (dlouhé) z pozinkované oceli, z nerezové oceli a z vysoce korozivzdorné oceli. Kotevní tyče fischer se nastavují pomocí nastavovacího nástroje RA-SDS otáčivými a příklepovými pohyby pomocí příklepové vrtačky. Během procesu usazování se zničí kapsle, čímž se promíchá a aktivuje maltová směs. Při utahování šestihranné matice se tyčové kužely kotvy vtáhnou do maltového pouzdra, které se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci fasád, strojů a ocelových konstrukcí ve vnitřních i vnějších prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
508002FIS
EAN
4048962090727
UBB
500616670492
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
508002
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní