Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
97257FIS
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
Fischer fhb ii-a s m12x75/10 lepená kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
97257FIS
Priemer
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
117
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M12
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
117
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
75
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
92.95
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Tyčová kotva fischer Highbond FHB II-A S se vyrábí z pozinkované oceli. Tuto kompozitní kotvu s řízeným krouticím momentem lze zpracovat speciální maltou Highbond FIS HB nebo maltovými kazetami FHB II-P a FHB II-PF HIGH SPEED. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci zábradlí, strojů a těžkých ocelových konstrukcí ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
97257FIS
EAN
4006209972571
UBB
500616708292
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
97257
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní