text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m16x160/100 lepená kotva

Položka č. 97070FIS
Priemer
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 298
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18

technické údaje

Priemer M16
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 298
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 160
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 430.3
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Tyčová kotva fischer Highbond FHB II-A L se vyrábí z pozinkované oceli. Tuto kompozitní kotvu s řízeným krouticím momentem lze zpracovávat speciální maltou Highbond FIS HB nebo maltovými kazetami FHB II-P a FHB II-PF HIGH SPEED. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci velkých strojů a těžkých ocelových konstrukcí ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 97070FIS
EAN 4006209970706
UBB 500616707617
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 97070
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.