Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
96907FIS
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
Fischer fhb ii-a l m10x95/10 lepená kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
96907FIS
Priemer
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
133
Veľkosť závitu (metrická)
10
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M10
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
133
Veľkosť závitu (metrická)
10
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
95
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The FHB II-A L is a bonded anchor with torque-controlled expansion for pre-positioned and push-through installation. - When using FHB II-A L in push-through installation, the annular gap is to be filled with the injection mortar FIS HB. - The anchor rod can be set either with injection mortar FIS HB or with the capsule FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED, and is fully bonded in the drill hole. - When tightening the hexagon nut, the anchor rod cones are pulled into the mortar shell, which expands against the drill hole wall. - The styrene-free vinyl ester mortar fully seals the drill hole. - When using the resin capsule, set the anchor rod through rotating and hitting motions with a hammer drill. Use the RA-SDS setting tool, Art.-No. 62420.
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
83.79
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Tyčová kotva fischer Highbond FHB II-A L se vyrábí z pozinkované oceli. Kompozitní kotvu s regulací krouticího momentu lze zpracovat speciální maltou Highbond FIS HB nebo maltovými kazetami FHB II-P a FHB II-PF HIGH SPEED. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci velkých strojů a těžkých ocelových konstrukcí ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
96907FIS
EAN
4006209969076
UBB
500616706395
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
96907
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní