text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb ii-a l m 8x60/30 a4 lepená kotva

Položka č. 97299FIS
Priemer
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 113
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10

technické údaje

Priemer M8
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 113
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 60
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 51.528
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Tyčová kotva fischer Highbond FHB II-A L se vyrábí z nerezové oceli. Tuto kompozitní kotvu s řízeným krouticím momentem lze zpracovat speciální maltou Highbond FIS HB nebo maltovými kazetami FHB II-P a FHB II-PF HIGH SPEED. Při utahování šestihranné matice jsou kužely kotevní tyče vtahovány do maltového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Použití systému fischer Highbond FHB II znamená bezpečnou instalaci například fasád, sil a těžkých ocelových konstrukcí ve venkovním prostoru.

Čísla materiálu

Položka č. 97299FIS
EAN 4006209972991
UBB 500616709365
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 97299
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.