Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
92038FIS
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
Fischer fhb-a dyn 24x220/50 lepená kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
92038FIS
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
310
Veľkosť závitu (metrická)
24
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
28
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
220
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
S cvokovým koncom
Dĺžka (mm)
310
Veľkosť závitu (metrická)
24
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
28
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
220
S kapsulou zo živice
Nie
Značka
Fischer
DIBt schválení
Yes
Váha kusu (g)
1352
Info
C
cr
, N = Characteristic Edge distance (tensile).
C
min.
= Minimum edge distance (tensile).
d
f
= Hole diameter in fixture.
d
o
= Hole diameter in substrate.
h
ef
= Effective embedment depth.
h
min
= Minimum substrate thickness.
h
o
= Minimum hole depth.
S
cr
, N = Characteristic spacing.
Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn je vyrobena z pozinkované oceli. Kompozitní kotvu s regulací krouticího momentu lze zpracovat pomocí speciální malty Highbond FIS HB. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltovinového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Injektážní malta FIS HB vyplňuje během procesu tuhnutí kruhovou mezeru v přípravku a zaručuje optimální rozložení zatížení. To umožňuje absorbovat dynamické střídavé zatížení. Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn se ideálně hodí k upevnění vodicích lišt pro výtahy, průmyslové roboty nebo mobilní portálové a stropní jeřáby ve vnitřních prostorách.
Čísla materiálu
Položka č.
92038FIS
EAN
4006209920381
UBB
500616702337
UNSPSC
31161601
Číslo materiálu výrobcu
92038
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní