text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fhb-a dyn 12x100/50 lepená kotva

Položka č. 92019FIS
Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 180
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 100

technické údaje

Dizajn S cvokovým koncom
Dĺžka (mm) 180
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 14
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 100
S kapsulou zo živice Nie
Značka Fischer
DIBt schválení Yes
Váha kusu (g) 195.5
Info
  • Ccr, N = Characteristic Edge distance (tensile).
  • Cmin. = Minimum edge distance (tensile).
  • df = Hole diameter in fixture.
  • do = Hole diameter in substrate.
  • hef = Effective embedment depth.
  • hmin = Minimum substrate thickness.
  • ho = Minimum hole depth.
  • Scr, N = Characteristic spacing.
  • Concrete C20/25 recommended load for non-cracked concrete.
  • The allowable load is only valid for AcryMaxx Chemical Mortar in combination with Anchor studs, steel grade 5.8.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn je vyrobena z pozinkované oceli. Kompozitní kotvu s regulací krouticího momentu lze zpracovat pomocí speciální malty Highbond FIS HB. Při utahování šestihranné matice se kužely kotevní tyče vtáhnou do maltovinového pláště, který se rozpíná proti stěně vrtaného otvoru. Injektážní malta FIS HB vyplňuje během procesu tuhnutí kruhovou mezeru v přípravku a zaručuje optimální rozložení zatížení. To umožňuje absorbovat dynamické střídavé zatížení. Kotva fischer Highbond dynamic FHB-A dyn se ideálně hodí k upevnění vodicích lišt pro výtahy, průmyslové roboty nebo mobilní portálové a stropní jeřáby ve vnitřních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 92019FIS
EAN 4006209920190
UBB 500616701917
UNSPSC 31161601
Číslo materiálu výrobcu 92019
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.