text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 28/60 s zp vysoko výkonná kotva

Položka č. 44902FIS
Priemer
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 222
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 20

technické údaje

Priemer M20
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka (mm) 222
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 20
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 28
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 125
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 60
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 970.6
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Vysoce výkonná kotva fischer FH II S se šestihrannou hlavou je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úsporným průchozím způsobem montáže. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II S se šestihrannou hlavou se ideálně hodí k upevnění konzol, ocelových konstrukcí a kabelových žlabů v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 44902FIS
EAN 4006209449028
UBB 500616646161
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 44902
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.