Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
49121FIS
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
Fischer fh ii 18 set zp vysoko výkonná kotva
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
49121FIS
Priemer
Dĺžka (mm)
88
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
18
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka (mm)
88
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
18
Počet podložiek
1
Vzpera
Rozdelená kotva
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
12
S golierom
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
47.92
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
49121FIS
EAN
4006209491218
UBB
500616656053
UNSPSC
31162400
Číslo materiálu výrobcu
49121