text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 18/50 sk zp highperformance kotva

Položka č. 44925FIS
Priemer
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Dĺžka (mm) 150
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12

technické údaje

Priemer M12
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Dĺžka (mm) 150
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 18
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 80
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 50
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 262
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úsporným průchozím způsobem montáže. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou se ideálně hodí k upevnění zábradlí, schodišť a žebříků v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 44925FIS
EAN 4006209449257
UBB 500616648068
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 44925
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.