text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 15/50 sk zp highperformance kotva

Položka č. 44922FIS
Priemer
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Dĺžka (mm) 135
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10

technické údaje

Priemer M10
Skrutkovací systém Vnútorný šesťuholník
Dĺžka (mm) 135
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 15
Počet podložiek 0
Ustanovenie o upevnení Iné
Vzpera Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm) 70
Počet matíc 0
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Nie
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 50
S golierom Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 164.324
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • tfix = Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úsporným průchozím způsobem montáže. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou se ideálně hodí k upevnění zábradlí, schodišť a žebříků v popraskaném i nepopraskaném betonu.

Čísla materiálu

Položka č. 44922FIS
EAN 4006209449226
UBB 500616647722
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 44922
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.