Priemyslové
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
44918FIS
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
Fischer fh ii 12/25 sk zp vysoko výkonná kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
44918FIS
Priemer
Skrutkovací systém
Vnútorný šesťuholník
Dĺžka (mm)
100
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M8
Skrutkovací systém
Vnútorný šesťuholník
Dĺžka (mm)
100
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
8
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Počet podložiek
0
Ustanovenie o upevnení
Iné
Vzpera
Rozdelená kotva
Účinná hĺbka ukotvenia (mm)
60
Počet matíc
0
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Nie
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
25
S golierom
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
78.876
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
h
ef
= Effective anchorage depth.
t
fix
= Grip range.
s = Width across flats.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou je nástrčná kotva z pozinkované oceli. Kotva se osazuje časově úsporným průchozím způsobem montáže. Při utahování kotvy je kužel vtažen do rozpěrného pouzdra a rozpíná se proti stěně otvoru. Černý plastový kroužek zabraňuje otáčení kotvy a tlumí prokluzování kroutícího momentu. To znamená, že upevňovací prvek je tažen směrem ke kotevní základně. Vysoce výkonná kotva fischer FH II SK se zapuštěnou hlavou se ideálně hodí k upevnění zábradlí, schodišť a žebříků v popraskaném i nepopraskaném betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
44918FIS
EAN
4006209449189
UBB
500616647318
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
44918
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní