text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ffd plniaci kotúč seismic c2 veľkosť 2 30x14x6


Pro následné vyplnění kruhové mezery mezi kotevní deskou a ocelovou kotvou je vhodný výplňový kotouč FFD. Kotouč FFD 30x14x6 lze k tomuto účelu kombinovat se šroubem do betonu UltraCut FBS II 12 nebo šroubovou kotvou FAZ II Plus 12. K vyplnění lze použít injektážní maltu Fischer FIS V, FIS SB nebo FIS EM.

Položka č.
Vonkajší priemer (mm) 30
Vnútorný priemer (mm) 14
Značka Fischer
Výška (mm) 6
Váha kusu (g) 99.4
Ambalat la 4
Len kompletné balenie

technické údaje

Vonkajší priemer (mm) 30
Vnútorný priemer (mm) 14
Značka Fischer
Výška (mm) 6
Váha kusu (g) 99.4
HS kód 73269098

Popis

Pro následné vyplnění kruhové mezery mezi kotevní deskou a ocelovou kotvou je vhodný výplňový kotouč FFD. Kotouč FFD 30x14x6 lze k tomuto účelu kombinovat se šroubem do betonu UltraCut FBS II 12 nebo šroubovou kotvou FAZ II Plus 12. K vyplnění lze použít injektážní maltu Fischer FIS V, FIS SB nebo FIS EM.

Čísla materiálu

Položka č. 63064.300.006
EAN 4048962263701
UBB 500729311034
UNSPSC 00000000
Číslo materiálu výrobcu 538459

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.