text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fcsn m10x40 skrutka s t-hlavou


Šroub FCSN s hlavou T umožňuje snadné připojení trubkových svorek ke kanálovému systému FUS. Různé jmenovité šířky závitů od M8 do M12 a výběr různých délek závitů umožňují širokou škálu aplikací.

Položka č. 93361FIS
Značka Fischer
Váha kusu (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
HS kód 7318159590
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Fischer
Váha kusu (g) 99.2
Info T-head bolt for all standard rail profiles with 15 mm and 17 mm slot width.Advantages / Benefits:
  • Simple, fast and effective installation.
  • Fewer individual parts than with traditional fixings.
  • Simple alignment in the rail.As connection element between:
    • Rail load-bearing constructions and pipe clamps.
    • Cantilever brackets and pipe clamps.
HS kód 7318159590

Popis

Šroub FCSN s hlavou T umožňuje snadné připojení trubkových svorek ke kanálovému systému FUS. Různé jmenovité šířky závitů od M8 do M12 a výběr různých délek závitů umožňují širokou škálu aplikací.

Čísla materiálu

Položka č. 93361FIS
EAN 4006209933619
UBB 500616868419
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 93361
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.