Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
505460FIS
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
Fischer fcam-700 veľké konzolové rameno
Pridať do katalógu
Položka č.
505460FIS
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm)
700
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
700 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm)
700
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Info
LA = Hole spacing [mm].
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pevné konzolové rameno FCAM umožňuje rychlou a snadnou instalaci potrubí podél stěny. Jednoduché vyrovnání konzoly pomocí drážek v základní desce, které jsou otočeny o 90° proti sobě.
Čísla materiálu
Položka č.
505460FIS
EAN
4048962069846
UBB
500616820485
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
505460
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní