Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504479FIS
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
Fischer fcam-400 veľké konzolové rameno
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
504479FIS
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka
400
Materiál
Oceľ
Info
LA = Hole spacing [mm].
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
400 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka
400
Materiál
Oceľ
Info
LA = Hole spacing [mm].
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pevné konzolové rameno FCAM umožňuje rychlou a snadnou instalaci potrubí podél stěny. Jednoduché vyrovnání konzoly pomocí drážek v základní desce, které jsou otočeny o 90° proti sobě.
Čísla materiálu
Položka č.
504479FIS
EAN
4048962063103
UBB
500616819339
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
504479
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní