Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
77363FIS
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
Fischer fca 41/41-600 konzolové rameno
Pridať do katalógu
Položka č.
77363FIS
Dĺžka
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm)
600
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka
600 mm
Ochrana povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka (mm)
600
Materiál
Oceľ
Značka
Fischer
Info
LA = Hole spacing [mm].
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Konzolové rameno fischer FCA umožňuje například rychlou a snadnou instalaci potrubí podél stěny. Jednoduché vyrovnání konzoly pomocí drážek v základní desce, které jsou otočeny o 90° proti sobě.
Čísla materiálu
Položka č.
77363FIS
EAN
4006209773574
UBB
500616841507
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
77363
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní