Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
68066FIS
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
Fischer fc 16-20 gr spona na rúry
Pridať do katalógu
Položka č.
68066FIS
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Váha kusu (g)
8.44
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The cable or pipe is laid in the pipe clip FC. The pre-tensioning of the pipe clip holds the cables or pipes securely. - The pipe clip FC is adapted to be fixed with N 5 Hammerfixes. - The Hammerfix N is expanded when the nail is driven in, and holds by friction in the drill hole. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C.
Váha kusu (g)
8.44
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Příchytka fischer FC GR je upevňovací řešení pro uchycení kabelů a trubek různých průměrů. Klipovou svorku lze instalovat do lišt profilu C o průměru 11 mm nebo pomocí fischer Hammerfix N 5. Při zatloukání do lišty Hammerfix N hřebíkový šroub rozšiřuje kotevní pouzdro proti stěně vrtaného otvoru. Poté se do svorky uloží plastové izolační trubky nebo kabely. Předepnutí trubkových příchytek bezpečně drží trubky a kabely - a to i při extrémních teplotách od -40 °C do +80 °C.
Čísla materiálu
Položka č.
68066FIS
EAN
4006209680667
UBB
500616686332
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
68066