text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbs ii 6x40/5 lp zp skrutka do betónu


Šroub do betonu fischer UltraCut FBS II 6 P / LP je vyroben z pozinkované oceli s pánvovou hlavou / velkou pánví. Šroub UltraCut FBS II 6 P / LP je dokonale navržen pro aplikace, jako je upevňování potrubních tras, kanálových systémů, větracích kanálů a zařízení v technickém vybavení budov. Při zašroubování šroubu do betonu do vyvrtaného otvoru pomocí r

Položka č.
Priemer
Dĺžka
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 50
Dĺžka (mm) 40
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 40 mm
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 50
Dĺžka (mm) 40
Materiál Oceľ
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 6
Priemer závitu (mm) 6
Značka Fischer
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Concrete thread
Typ FBSII ST LPH TX
Váha kusu (g) 27.16

Popis

Šroub do betonu fischer UltraCut FBS II 6 P / LP je vyroben z pozinkované oceli s pánvovou hlavou / velkou pánví. Šroub UltraCut FBS II 6 P / LP je dokonale navržen pro aplikace, jako je upevňování potrubních tras, kanálových systémů, větracích kanálů a zařízení v technickém vybavení budov. Při zašroubování šroubu do betonu do vyvrtaného otvoru pomocí rázového utahováku se boky závitu zaříznou hluboko do betonu, čímž je zajištěna špičková nosnost. Nízká pracnost vrtání šetří čas v případě vícenásobného upevnění. Ještě větší bezpečnost zaručuje evropské technické schválení pro trhliny v betonu a neprasklý beton, jakož i pro seizmické zatížení a zařazení do třídy požární odolnosti R 120.

Čísla materiálu

Položka č. 63649.060.040
EAN 4048962329377
UBB 500728166017
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 546379

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.