text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 8/10 hdg skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva je vyrobena ze žárově pon

Položka č. 507575FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka závitu (mm) 39
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 66
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 39 mm
Šírka kľúča (mm) 13
Dĺžka závitu (mm) 39
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 66
Dĺžka (mm) 71
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 8
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 10
Kotva na ochranu povrchu Žiarovo pozinkované
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 30.438

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva je vyrobena ze žárově ponořené oceli a je vhodná pro zábradlí, madla nebo konzoly.

Čísla materiálu

Položka č. 507575FIS
EAN 4048962087628
UBB 500616668355
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 507575
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.