text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 20/30 (20x187) r skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva v nerezovém provedení je

Položka č. 507571FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka závitu (mm) 90
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 165
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M20
Dĺžka 90 mm
Šírka kľúča (mm) 30
Dĺžka závitu (mm) 90
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 165
Dĺžka (mm) 187
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 20
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 20
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 30
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 477.84

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva v nerezovém provedení je vhodná pro upevnění podkladních konstrukcí fasád, konzol a žebříků ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 507571FIS
EAN 4048962087581
UBB 500616668199
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 507571
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.