text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/50 hdg skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvlášť flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva je vyrobena ze žárově ponořené oceli a je vhodná pro zábradlí, madla nebo konzoly.

Artikelnummer 507553FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka závitu (mm) 105
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 154
Verpakt per 1

Specificaties

Priemer M16
Dĺžka 105 mm
Šírka kľúča (mm) 24
Dĺžka závitu (mm) 105
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 154
Dĺžka (mm) 170
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 50
Kotva na ochranu povrchu Žiarovo pozinkované
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Váha kusu (g) 270.07
HS kód 7318190090

Omschrijving

Šroubová kotva fischer FBN II je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvlášť flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak pro předsazenou montáž a pro montáž s protlačením. Šroubová kotva je vyrobena ze žárově ponořené oceli a je vhodná pro zábradlí, madla nebo konzoly.

Artikelnummers

Artikelnummer 507553FIS
EAN 4048962087369
UBB 500616667779
UNSPSC 31162400
Fabrikant artikelnummer 507553
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.