text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 16/15 (16x118) k r skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FBN II K je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Krátká verze je vhodná pro předsazenou instalaci a průvlakovou instalaci. Nerezová verze šroubové kotvy se doporučuje pro upevnění fasádních podkonstrukcí, konzol a žebříků ve venkovních prostorách.

Položka č. 508745FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 24
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 104
Dĺžka (mm) 118
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 64 mm
Šírka kľúča (mm) 24
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 104
Dĺžka (mm) 118
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 16
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 15
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 200.8
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II K je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Krátká verze je vhodná pro předsazenou instalaci a průvlakovou instalaci. Nerezová verze šroubové kotvy se doporučuje pro upevnění fasádních podkonstrukcí, konzol a žebříků ve venkovních prostorách.

Čísla materiálu

Položka č. 508745FIS
EAN 4048962095494
UBB 500616671482
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 508745
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.