Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Všetky kategórie
Brands
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
45578FIS
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
Fischer fbn ii 12/80 (12x174) gs zp skrutková kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
45578FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm)
19
Dĺžka (mm)
174
Typ závitu
Metrické
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
M12
Dĺžka
129 mm
Šírka kľúča (mm)
19
Dĺžka (mm)
174
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
12
Počet podložiek
1
Ustanovenie o upevnení
Matice
Vzpera
Rozdelená kotva
Počet matíc
1
Priechodná inštalácia
Áno
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Max. hrúbka upnutia (mm)
80
Kotva na ochranu povrchu
Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
S golierom
Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja
Nie
Model kotvy
Vonkajší závit
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA-Certifikát
Yes
Váha kusu (g)
181.665
Info
d
o
= Nominal diameter of drill bit.
t
fix
= Grip range.
h
ef
= Effective anchorage depth.
Min. t
d
= Recommended drilling depth.
kN = Load in kN.
The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γ
f
= 1,4 and if the S
cr
, N and C
cr
, N are taken in to account.
When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Šroubová kotva fischer FBN II s velkou podložkou je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění v neprasklém betonu. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak i pro předsazenou montáž a pro instalaci s protlakem. Ocelová kotva z pozinkované oceli a s velkou předsazenou podložkou se doporučuje pro upevnění nosných trámů a parapetů i jiných dřevěných konstrukcí.
Čísla materiálu
Položka č.
45578FIS
EAN
4006209455784
UBB
500616648894
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
45578
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní