text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 12/200 (12x294) gs zp skrutková kotva

Položka č. 45585FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (mm) 294
Typ závitu Metrické

technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 189 mm
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (mm) 294
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 200
Kotva na ochranu povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 273.78
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II s velkou podložkou je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění do betonu bez trhlin. Díky dlouhému závitu a dvěma kotevním hloubkám lze šroubovou kotvu fischer FBN II použít obzvláště flexibilně. Šroubová kotva je vhodná jak pro montáž na stojato, tak i pro předsazenou montáž a pro instalaci s protlakem. Ocelová kotva z pozinkované oceli a s velkou předsazenou podložkou se doporučuje pro upevnění nosných trámů a parapetů i jiných dřevěných konstrukcí.

Čísla materiálu

Položka č. 45585FIS
EAN 4006209455852
UBB 500616649470
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 45585
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.