text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fbn ii 10/5 k hdg skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FBN II K je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění v neprasklém betonu. Krátká verze je vhodná pro předsazenou instalaci i pro instalaci protlačením. Šroubová kotva je vyrobena ze žárově ponořené oceli a doporučuje se pro zábradlí, madla nebo konzoly.

Položka č. 508013FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 31
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 63
Ambalat la 1

technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 31 mm
Šírka kľúča (mm) 17
Dĺžka závitu (mm) 31
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 63
Dĺžka (mm) 71
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 5
Kotva na ochranu povrchu Žiarovo pozinkované
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The FBN II is suitable for pre-positioned and push-through installation; also suitable for stand-off installation under certain conditions. - Prior to installation, place the hexagon nut in the optimal position (the drive-in pin projects by approx. 3 mm out of the hexagon nut). - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - The head embossing offers a simple control of the anchoring. - In the case of series installation, we recommend using the FABS bolt anchor setting tool.
Váha kusu (g) 51.026
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Popis

Šroubová kotva fischer FBN II K je ocelová kotva pro cenově výhodné upevnění v neprasklém betonu. Krátká verze je vhodná pro předsazenou instalaci i pro instalaci protlačením. Šroubová kotva je vyrobena ze žárově ponořené oceli a doporučuje se pro zábradlí, madla nebo konzoly.

Čísla materiálu

Položka č. 508013FIS
EAN 4048962091144
UBB 500616671144
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 508013
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.