text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 12/50 r skrutková kotva


Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Osazení kotvy FAZ II Plus je jednodušší a rychlejší díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). Osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů a konzol.

Položka č. 63329.120.050
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (mm) 150
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (mm) 150
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 50
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
Puzdro na ochranu povrchu Neliečené
Vhodné pre dutinové dosky Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Materiál Nerezoceľ
Typ č. FAZ II Plus
Váha kusu (g) 25.56
Info
  • do= Jmenovitý průměr vrtáku
  • Min. td= Doporučená hloubka vrtání
  • hef= Účinná hloubka ukotvení
  • tfix= Tloušťka upev. Dílu
  • s = Velikost klíče
  • kN = Zatížení v kN
  • Přípustné zatížení platí pro jednu kotvu při popraskaném betonu (tahová zóna), pro třídu betonu C20/25, včetně částečného bezpečnostního faktoru γf= 1,4 a jsou-li vzaty do úvahy Scr, N a Ccr, N.
  • Konečné výpočty by měly odpovídat Evropskému technickému osvědčení (ETA), také toto osvědčení je k dispozici na vyžádání.
HS kód 7318190090

Popis

Šroubová kotva fischer FAZ II Plus je ocelová kotva pro nejvyšší nároky s vysokou pevností v tahu a širokou škálou použití. Pomocí ocelové kotvy lze zajistit těžká břemena v popraskaném betonu. Osazení kotvy FAZ II Plus je jednodušší a rychlejší díky eliminaci čištění vrtaných otvorů (M8-M24). Osvědčená rozpěrná svorka bezpečně zavádí zatížení do betonu a umožňuje okamžité zatížení s vysokou únosností. Ocelová kotva je ideální například pro kotvení zábradlí, kabelových žlabů a konzol.

Čísla materiálu

Položka č. 63329.120.050
EAN 4048962462470
UBB 500728227249
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 564622
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.