text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer faz ii plus 12/10 r skrutková kotva

Položka č. 501413FIS
Priemer
Dĺžka
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (m) 110
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12

Technické údaje

Priemer M12
Dĺžka 61 mm
Šírka kľúča (mm) 19
Dĺžka (m) 110
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Počet podložiek 1
Ustanovenie o upevnení Matice
Vzpera Rozdelená kotva
Počet matíc 1
Priechodná inštalácia Áno
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Max. hrúbka upnutia (mm) 10
Kvalita materiálu kotva Iné
Kotva na ochranu povrchu Neliečené
Puzdro na ochranu povrchu Neliečené
Vhodné pre dutinové dosky Nie
S golierom Nie
Upevnenie pomocou rozperného nástroja Nie
Model kotvy Vonkajší závit
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The FAZ II is suitable for pre-positioned and push-through installation and is also ideal for stand-off installation thanks to the long thread. - When applying the torque, the cone bolt is pulled into the expansion sleeve and expand it against the drill hole wall. - The anchor is set in line with the approval once the preset installation torque is achieved. - In the case of series installation, we recommend using the FABS anchor bolt setting tool.
Váha kusu (g) 102.21
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

Čísla materiálu

Položka č. 501413FIS
EAN 4048962462449
UBB 500616659362
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 564619
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.