text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer etr 50-60 „u“ skrutka


Vysoce kvalitní šroub fischer U-bolt pro velikost 2" s metrickým závitem pro instalaci stojatých nebo závěsných potrubí i potrubních tras na profilech a konzolách. Dva šrouby U-šroubu umožňují ideální přizpůsobení vnějšímu průměru potrubí.

Položka č. 24422FIS
Dĺžka
Výška 82
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka závitu (mm) 35
Typ závitu Metrické
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka 385 mm
Výška 82
Ochrana povrchu Galvanicky/elektrolyticky pozinkované
Dĺžka závitu (mm) 35
Typ závitu Metrické
Materiál Oceľ
Veľkosť závitu (metrická) 8
Dvojitý rozstup závitov (mm) 69
Vonkajší priemer rúrky (mm) 60
Značka Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Popis

Vysoce kvalitní šroub fischer U-bolt pro velikost 2" s metrickým závitem pro instalaci stojatých nebo závěsných potrubí i potrubních tras na profilech a konzolách. Dva šrouby U-šroubu umožňují ideální přizpůsobení vnějšímu průměru potrubí.

Čísla materiálu

Položka č. 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
Číslo materiálu výrobcu 24422
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.