Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
48212FIS
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
Fischer ed 15 nárazový klinec
Pridať do katalógu
Položka č.
48212FIS
Priemer
Dĺžka (mm)
Dĺžka
Ochrana povrchu
Iné
Kalené
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer
4
Dĺžka (mm)
15
Dĺžka
15 mm
Ochrana povrchu
Iné
Kalené
Áno
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
3.008
Info
To be fastened with: ED 15 ED 18 ED 22.
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Trubkové spony fischer a děrované pásky fischer se do betonu zatloukají bez předvrtání pomocí příklepového hřebíku fischer ED. Pro montáž se fischer rázový hřebík vkládá do nastavovacího nástroje SZE. Během procesu usazování zajišťovací kroužek hřebík fixuje. Po několika úderech kladiva se rázový hřebík pevně usadí v betonu.
Čísla materiálu
Položka č.
48212FIS
EAN
4006209482124
UBB
500616653738
UNSPSC
31162905
Číslo materiálu výrobcu
48212
Stiahnuť si ďalšie informácie
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní