Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504585FIS
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
Fischer ea-st 12 nastavovací nástroj
Pridať do katalógu
Položka č.
504585FIS
Materiál
Oceľ
S ochranou rúk
Nie
Rozmer kolíka (mm)
12
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Materiál
Oceľ
S ochranou rúk
Nie
Rozmer kolíka (mm)
12
Značka
Fischer
Kľúčové vlastnosti
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Vhodné na
EA II M6
Váha kusu (g)
220
HS kód
82055980
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kovové ruční nastavovací nářadí bez ochrany proti nárazu ruky pro upevnění kladívkových kotev fischer EA II M12 N D
Čísla materiálu
Položka č.
504585FIS
EAN
4048962063646
UBB
500616663893
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
504585