text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m8 n zp zápustná kotva

Položka č. 90160FIS
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 30
Dĺžka (mm) 30
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10

technické údaje

Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 30
Dĺžka (mm) 30
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 8
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Vlastné vŕtanie Nie
Ustanovenie o upevnení Iné
Vhodné pre betón Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Značka Fischer
Váha kusu (g) 12.072

Popis

Kladívková kotva fischer EA N je kotva s vnitřním závitem vyrobená z pozinkované a nerezové oceli. Kladívková kotva je ideální pro vícenásobné upevnění nekonstrukčních systémů, které nevyžadují schválené kotvení. Montáž kotvy s vnitřním závitem je mimořádně hospodárná díky malé hloubce zapuštění, rychlé montáži kladívkové kotvy a směrově řízenému šroubování. Kotva EA N se montuje kladivem v jedné rovině s podkladovým materiálem. Pomocí nastavovacího nástroje EA-ST se pouzdro roztahuje a zapuštěním vnitřního čepu se zapře o stěnu vyvrtaného otvoru. Na šroub by neměl být aplikován žádný krouticí moment, aby bylo umožněno správné roztažení.

Čísla materiálu

Položka č. 90160FIS
EAN 4006209901601
UBB 500616934179
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 90160
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.