Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
90162FIS
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
Fischer ea m12 n zp vhadzovacia kotva
Pridať do katalógu
Položka č.
90162FIS
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
50
Dĺžka (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
15
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm)
50
Dĺžka (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Veľkosť závitu (metrická)
12
Priemer vŕtaného otvoru (mm)
15
Vlastné vŕtanie
Nie
Ustanovenie o upevnení
Iné
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné pre prírodný kameň
Áno
Priechodná inštalácia
Nie
Predsunutá inštalácia
Áno
Rozmiestnená inštalácia
Nie
Značka
Fischer
Váha kusu (g)
46.12
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Kladívková kotva fischer EA N je kotva s vnitřním závitem vyrobená z pozinkované a nerezové oceli. Kladívková kotva je ideální pro vícenásobné upevnění nekonstrukčních systémů, které nevyžadují schválené kotvení. Montáž kotvy s vnitřním závitem je mimořádně hospodárná díky malé hloubce zapuštění, rychlé montáži kladívkové kotvy a směrově řízenému šroubování. Kotva EA N se montuje kladivem v jedné rovině s podkladovým materiálem. Pomocí nastavovacího nástroje EA-ST se pouzdro roztahuje a zapuštěním vnitřního čepu se zapře o stěnu vyvrtaného otvoru. Na šroub by neměl být aplikován žádný krouticí moment, aby bylo umožněno správné roztažení.
Čísla materiálu
Položka č.
90162FIS
EAN
4006209901625
UBB
500616934336
UNSPSC
31162101
Číslo materiálu výrobcu
90162