text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea m12 n d zp zápustná kotva


Kotva fischer Hammerset EA II M 12 N D je kotva s vnitřním závitem z pozinkované oceli. Kotva Hammerset se pomocí kladiva usazuje v jedné rovině s povrchem kotevního základu. Pomocí nastavovacího nástroje EAW H Plus se pouzdro roztahuje vražením vnitřní tyče a rozpíná se proti stěně vrtaného otvoru. Aby došlo ke správné expanzi, nesmí být na šroub ani n

Položka č. 500872FIS
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 54
Dĺžka (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Ambalat la 1

technické údaje

Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 54
Dĺžka (mm) 50
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 12
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 16
Vlastné vŕtanie Nie
So schválením Nie
Ustanovenie o upevnení Iné
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
Váha kusu (g) 54.548

Popis

Kotva fischer Hammerset EA II M 12 N D je kotva s vnitřním závitem z pozinkované oceli. Kotva Hammerset se pomocí kladiva usazuje v jedné rovině s povrchem kotevního základu. Pomocí nastavovacího nástroje EAW H Plus se pouzdro roztahuje vražením vnitřní tyče a rozpíná se proti stěně vrtaného otvoru. Aby došlo ke správné expanzi, nesmí být na šroub ani na závitovou tyč působeno žádným kroutícím momentem. Kladivová kotva fischer EA M 12 D je ideální pro instalaci diamantových vrtáků a pil.

Čísla materiálu

Položka č. 500872FIS
EAN 4048962003208
UBB 500616657879
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 500872
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.