text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer ea ii m10x30 zp kladivová kotva

Položka č. 48332FIS
Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 33
Dĺžka (mm) 30
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12

technické údaje

Min. hĺbka vŕtaného otvoru (mm) 33
Dĺžka (mm) 30
Typ závitu Metrické
Veľkosť závitu (metrická) 10
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 12
Vlastné vŕtanie Nie
Zóna ťahu pri zaťažení (kN) 3.9
So schválením Áno
Ustanovenie o upevnení Iné
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Priechodná inštalácia Nie
Predsunutá inštalácia Áno
Rozmiestnená inštalácia Nie
Značka Fischer
Kľúčové vlastnosti Functioning - The EA II is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EHS Plus setting tool (alternative: EMS machine setting tool), and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion. - Use the special EA II M12 x 50 D with thicker sleeve for fixing diamond and core drilling devices.
ETA-Certifikát Yes
Váha kusu (g) 17.468

Popis

Kotva fischer Hammerset EA II je kotva s vnitřním závitem vyrobená z pozinkované oceli. Kotva Hammerset se pomocí kladiva usazuje v jedné rovině s povrchem kotevního základu. Pomocí nastavovacího nástroje EHS Plus nebo strojního nastavovacího nástroje EMS se pouzdro rozšiřuje vražením vnitřní tyče a rozpíná se proti stěně vrtaného otvoru. Aby došlo ke správné expanzi, nesmí být na šroub nebo závitovou tyč působeno žádným kroutícím momentem. Kladívková kotva fischer EA II je ideální pro upevnění sprinklerových systémů, mříží a konzol ve vnitřních prostorách se schválením.

Čísla materiálu

Položka č. 48332FIS
EAN 4006209483329
UBB 500616654561
UNSPSC 31162101
Číslo materiálu výrobcu 48332
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.