text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer duotec 10 kĺbové upevnenie

Nie je skladom

Položka č.
Priemer
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 50
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Značka Fischer
Farba Šedá/Červená
Materiál Plast
Váha kusu (g) 5
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka kotviacej zástrčky (mm) 50
Priemer vŕtaného otvoru (mm) 10
Značka Fischer
Farba Šedá/Červená
Materiál Plast
Váha kusu (g) 5
Info tfix = Grip rangeLs = Screw lengthdp = Structural part thickness

Rozmery

Hĺbka vybrania (min.) 40
D (mm) 10
Hĺbka vrtáka (min.) 10
Vrták ø 10
Dĺžka zátky 47
Skrutka ø 4.5-5/M5
Šírka konštrukčného dielu (max.) 55
Šírka konštrukčného dielu (min.) 10

Čísla materiálu

Položka č. 63281.100.001
EAN 4048962254075
UBB 500647437226
UNSPSC 31162400
Číslo materiálu výrobcu 537258

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.